5年保存 缶詰入りパン メープル 24缶セット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(24缶×100g) 注文コード21189265 品番6300037537
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,098
販売価格(税別)
13,980

ミルク、チョコ、ブルーベリー、メープルの4種類があり、長期保存用とは思えない美味しさのしっとりふっくらパンです。
防災の備えにはもちろん、ハイキングや登山、キャンプ、レジャーなどにも最適で、忙しい時や小腹がすいた時など、食べたい時に食べることが出来る常備食としても魅力です。(製造日より5年)
メッセージを書けるスペースがありますのでメッセージを添えてプレゼントしたり、家族や親友と避難場所を決めて書いておいたり、使い方は無限に広がります。

用途防災時、緊急時、避難用の備蓄に。キャンプや登山、レジャーなどの携行食に。 種類パン・お菓子類 賞味期限製造日より5年 原材料小麦粉(国内製造)、メープルペースト(ぶどう糖果糖液糖、植物油脂、砂糖、メープルシロップ、その他)、砂糖、マーガリン、卵、パン酵母、ぶどう糖、乳製品、食塩 / 乳化剤、V.C、加工でん粉、ソルビトール、着色料(カラメル)、香料、増粘多糖類、pH調整剤(一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む) 直径×高さ(mm)73×113 香味メープル 栄養成分エネルギー:336kcal、たんぱく質:8.9g、脂質:10.4g、炭水化物:51.8g、食塩相当量:0.6g
注意
※出荷時賞味期限4年6カ月までの商品を出荷します。直射日光、高温多湿を避けて保存してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品説明動画

【グリーンクロス】缶詰入りパン 5年保存

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする