7年保存 缶詰パン いちご 24缶セット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(24缶×100g) 注文コード21189299 品番6300037540
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,178
販売価格(税別)
14,980

4種類の味で長期保存用とは思えないおいしさ、防災の備えにもなるしっとりふっくらパンになります!ミルク・チョコ・メープル・いちごの4種類で飽きのこない味付です。缶切り不要のイージーオープン缶です。7年の長期保存が可能な缶入りパンになります。

用途防災時、緊急時、避難用の備蓄に。キャンプや登山、レジャーなどの携行食に。 種類パン・お菓子類 賞味期限製造日より7年11ヶ月 原材料小麦粉(国内製造)、いちごペースト(水飴、加工油脂、砂糖、高果糖液糖、乳清蛋白、イチゴピューレ、寒天、でん粉、粉末卵白、その他)、砂糖、マーガリン、卵、パン酵母、ぶどう糖、乳製品、食塩 / 乳化剤、V.C、加工でん粉、香料、紅麹色素、増粘多糖類、酸味料、酢酸Na、pH調整剤(一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む) 直径×高さ(mm)73×113 香味いちご 栄養成分エネルギー:348kcal、たんぱく質:7.9g、脂質:12.9g、炭水化物:50.0g、食塩相当量:0.6g
注意
※納品時賞味期限7年以上の商品を出荷します。直射日光、高温多湿を避けて保存してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品説明動画

【グリーンクロス】缶詰パン 7年保存

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする