用途防災時、緊急時、避難用の備蓄に。キャンプや登山、レジャーなどの携行食に。
種類パン・お菓子類
賞味期限製造日より7年
原材料小麦粉(国内製造)、メープルペースト(ぶどう糖果糖液糖、植物油脂、その他)、砂糖、マーガリン、卵、パン酵母、ぶどう糖、乳製品、食塩 / 乳化剤、V.C、加工でん粉、ソルビトール、着色料(カラメル)、香料、増粘多糖類、pH調整剤(一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む)
直径×高さ(mm)73×113
香味メープル
栄養成分エネルギー:336kcal、たんぱく質:8.9g、脂質:10.4g、炭水化物:51.8g、食塩相当量:0.6g