用途防災時、緊急時、避難用の備蓄に。キャンプや登山、レジャーなどの携行食に。
種類パン・お菓子類
賞味期限製造日より7年11ヶ月
原材料小麦粉(国内製造)、チョコレートペースト(植物油脂、ぶどう糖果糖液糖、砂糖、水あめ、カカオマス、ココア、その他)、砂糖、マーガリン、卵、パン酵母、ぶどう糖、乳製品、食塩 / 乳化剤、V.C、加工でん粉、着色料(カラメル)、香料、pH調整剤(一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む)
直径×高さ(mm)73×113
香味チョコレート
栄養成分エネルギー:343kcal、たんぱく質:8.6g、脂質:12.0g、炭水化物:50.2g、食塩相当量:0.5g