ノボル電機
ノボル電機の 航海計器
ノボル電機の 船内通信装置
5W8Ω 船舶用スピーカー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
21189457
品番
NP-108
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
船舶用スピーカー5W
用途
アンプ・マイクと接続し、船内外の放送用に
寸法(mm)
口径:154×140
全長(mm)
155
質量(kg)
1
色
グレー
コード長さ(m)
5
定格入力(W)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
定格:8
防水性
IPX5
取扱説明書:
(2.27MB)
注意
※アンプとのインピーダンスをご確認下さい
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません