画像準備中

インバータ EFC5610シリーズ オプション:パネル延長ケーブル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21189676 品番パネル延長ケーブルFRKS0002/002,0
販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

本製品はインバータ VFC&EFCシリーズ向けのオプション製品です。取り付けプレートは、コントロールキャビネットを開かずにインバータを操作および監視するための制御盤の取り付けに使用します。延長ケーブルは2m、3m、5m を準備しており、最長の操作距離は5mです。
[取り付け方法]
(1) 制御盤のドアに 85mm(横) x 75mm(縦)の穴を開けます。
(2) パネルをインバータから取り外し、プレートに取り付けてください。
(3) パネル延長ケーブルを介してパネルをインバータに接続してください。

ケーブル長(m)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする