HXB75-S9H 75mm幅ステンレス製ラッシングベルト Jフック HIDAX 21189746

HXB75-S9H 75mm幅ステンレス製ラッシングベルト Jフック HIDAX 21189746
HXB75-S9H 75mm幅ステンレス製ラッシングベルト Jフック HIDAX 21189746
HXB75-S9H 75mm幅ステンレス製ラッシングベルト Jフック HIDAX 21189746
HXB75-S9H 75mm幅ステンレス製ラッシングベルト Jフック HIDAX 21189746

75mm幅ステンレス製ラッシングベルト Jフック

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ベルト長さ(m)10
ベルト長さ巻取側(m)9
内容量1本(1袋)注文コード21189746品番HXB75-S9H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

キメが細かく頑丈な最高品質のベルト生地により安心・長持ち
Jフック、ラチェットバックルは、クロムやニッケルなどの錆に強い金属を混ぜたステンレス製(SUS304)です。
ステンレスラチェットバックルは指はさみ防止機能付き安全設計です。
耐熱性、耐低温度性にも優れております。
摩擦によるベルトの消耗を防ぐ取り外し可能なプロテクション・スリーブ付きです。(固定側と調整側に1個ずつ)
最も力の掛かるシャフト部には頑丈な蒲鉾形状を採用し、破損を防ぎます。

用途
輸送時の荷崩れ防止。
材質ベルト/ポリエステル、ラチェットバックル/ステンレス、Jフック/ステンレス質量(kg)8ベルト幅(mm)75ベルト長さ(m)10使用荷重(kg)3500破断強度(kg)10000ベルト色イエロー端末仕様Jフック(クロスフック・ナローフック)ベルト長さ巻取側(m)9破断荷重(kg)7000ベルト長さ固定側(m)1ベルト厚(mm)3.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする