※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BCA64I-1SJP 電子てんびん EntrisU sartorius(ザルトリウス) 21189764 BCA64I-1SJP 電子てんびん EntrisU sartorius(ザルトリウス) 21189764

電子てんびん EntrisU

商品レビューを投稿する
45日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最小表示(mg)0.1 最大秤量(g)60 注文コード21189764 品番BCA64I-1SJP
参考基準価格(税別)¥338,000 販売価格(税込) ¥362,780
販売価格(税別)
329,800
この商品は最小表示・最大秤量など20種類から選べます 他の種類を見る

全自動校正調整機能 isoCAL を搭載しています。
日本語対応のグラフィック表示タッチディスプレイで操作性に優れます。
リアルタイムレベリングサポート機能により、天びんの水平調整を簡略化できます。

寸法(mm)219×317×357(風防付) 種類電子天秤 電源ACアダプタ(付属) 最小表示(mg)0.1 表示形式デジタル 計量皿寸法(Φmm)90 繰返し性±0.1mg 直線性±0.2mg RoHS指令(10物質対応)対応 最大秤量(g)60 計量皿形状丸型 ひょう量単位g
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする