sartorius(ザルトリウス)
sartorius(ザルトリウス)の はかり
sartorius(ザルトリウス)の 天秤
sartorius(ザルトリウス)の 分析用電子天秤
電子てんびん EntrisU
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最小表示(mg)
0.1
最大秤量(g)
220
注文コード
21189789
品番
BCA224I-1SJP
参考基準価格(税別)
¥387,000
販売価格(税込)
¥417,780
販売価格(税別)
¥
379,800
バスケットに入れる
この商品は
最小表示・最大秤量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
全自動校正調整機能 isoCAL を搭載しています。
日本語対応のグラフィック表示タッチディスプレイで操作性に優れます。
リアルタイムレベリングサポート機能により、天びんの水平調整を簡略化できます。
寸法(mm)
219×317×357(風防付)
種類
電子天秤
電源
ACアダプタ(付属)
最小表示(mg)
0.1
表示形式
デジタル
計量皿寸法(Φmm)
90
繰返し性
±0.1mg
直線性
±0.2mg
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大秤量(g)
220
計量皿形状
丸型
ひょう量単位
g
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません