ケニス
ケニスの 環境測定(自然環境/安全環境)
ケニスの 温度計・温湿度計
ケニスの 温度計
最高最低アラーム付温度計
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21190324
品番
12218-01
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
最高/最低値のメモリ機能を搭載した温度計です。
上限値/下限値を任意に設定でき、設定値を超えた場合に警告音と赤色LED点滅で通知します。
寸法(mm)
76×19×95
質量(g)
134(電池含む)
使用温度範囲(℃)
5〜45(アルカリ電池使用時)、-10〜50(リチウム電池使用時)
電源
単3アルカリ電池×1(付属)
測定範囲(℃)
-50〜70
精度(℃)
±0.5(-35〜55℃)、±1.0(その他)
分解能(℃)
0.1
寸法(Φ×mm)
3.5×15(センサー)
センサケーブル長さ(m)
3
表示更新時間
17秒毎
RoHS指令(10物質対応)
対応