仕様【Bluetooth接続ボタン】2秒以上押すことでBluetooth通信有効、【計測開始/終了】アプリにて行う
表示【LED】モード表示(MODE)→スタンバイ/赤 保存モード/緑 輸送モード/橙 エラー表示(ERR)→しきい値エラー/橙 ローバッテリー/赤 正常/緑 Bluetooth通信有効(BLE)→有効/緑 無効/消灯 内部異常/赤
センサー内蔵型
温度測定範囲(℃)-40〜80(結露なきこと)
精度(℃)±0.4(-30〜30℃)
サンプリング10、20、30、60秒から選択
検出素子【温度】サーミスタ
データ数最大10000件(最大100データ(しきい値エラー保存))
RoHS指令(10物質対応)対応
記録間隔1〜60分(1分単位)
Bluetooth5