温度管理システム

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可 41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 温度測定範囲(℃)-40〜180(ケース部:温湿度計内蔵) タイプ子機(Pt100センサ 1ch) 電源単3アルカリ電池×3 注文コード21190568 品番RS-WSPTS1-3
参考基準価格(税別)¥70,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品は温度測定範囲・タイプ・電源など5種類から選べます 他の種類を見る

省電力で長距離伝送が可能なWi-SUN接続により無線での温度記録・監視が可能な温度管理システムです。
LTE-M通信を利用してサーバーに直接接続するため導入時の配線やネットワーク設定は不要です。
ゲートウェイは電源を入れるだけでクラウド接続し、センサとペアリングすれば、お手持ちのWindowsPCやスマホアプリから温度データの確認が行えます。
1台のゲートウェイに中継器を最大3台、1台の中継器にセンサを最大4台接続可能です。またゲートウェイは最大4台まで接続できます。中継機を使用しない場合ゲートウェイには最大4台のセンサを接続可能です。
温度が指定の上限を超えると通知が届くため、異常時もいち早く気付けます。アラート条件の温度範囲はパソコンやスマホから設定可能です。またアラート通知できるスマホに台数制限はありません。
全期間のデータをクラウドに保存します。ライセンス契約期間中は無期限にさかのぼってデータを見られます。データはCSV出力に対応しています。

タイプ子機(Pt100センサ 1ch) 使用温度範囲(℃)5〜45 電源単3アルカリ電池×3 温度測定範囲(℃)-40〜180(ケース部:温湿度計内蔵) 精度(℃)±0.3 通信方式Wi-SUN 防塵防水性能IP67 電池寿命約1年 測定間隔定期的(5分)に計測 センサケーブル長さ(m)3(Pt100センサ) 通信距離(m)見通し500
注意
※ライセンスはゲートウェイ1台の場合です。複数購入の場合はお問い合わせ下さい。またライセンスの申請が必要です。
※中継機を使用した場合のゲートウェイ〜子機間の最大通信距離は見通し1000mです。実際の通信距離は環境により異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする