温度管理システム

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可 41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ中継機 電源5V/1A USB ACアダプタ 注文コード21190577 品番RS-WSRPT
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は温度測定範囲・タイプ・電源など5種類から選べます 他の種類を見る

省電力で長距離伝送が可能なWi-SUN接続により無線での温度記録・監視が可能な温度管理システムです。
LTE-M通信を利用してサーバーに直接接続するため導入時の配線やネットワーク設定は不要です。
ゲートウェイは電源を入れるだけでクラウド接続し、センサとペアリングすれば、お手持ちのWindowsPCやスマホアプリから温度データの確認が行えます。
1台のゲートウェイに中継器を最大3台、1台の中継器にセンサを最大4台接続可能です。またゲートウェイは最大4台まで接続できます。中継機を使用しない場合ゲートウェイには最大4台のセンサを接続可能です。
温度が指定の上限を超えると通知が届くため、異常時もいち早く気付けます。アラート条件の温度範囲はパソコンやスマホから設定可能です。またアラート通知できるスマホに台数制限はありません。
全期間のデータをクラウドに保存します。ライセンス契約期間中は無期限にさかのぼってデータを見られます。データはCSV出力に対応しています。

タイプ中継機 電源5V/1A USB ACアダプタ 通信距離(m)500(見通し) 動作温度範囲(℃)5〜45
注意
※ライセンスはゲートウェイ1台の場合です。複数購入の場合はお問い合わせ下さい。またライセンスの申請が必要です。
※中継機を使用した場合のゲートウェイ〜子機間の最大通信距離は見通し1000mです。実際の通信距離は環境により異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする