衝撃ロガー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21190595 品番GT-200
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

物流過程での落下衝撃事象の記録や、落下試験での衝撃計測に使用できる衝撃ロガーです。
衝撃発生時の3軸加速度(最大200G)と発生時刻を記録します。
全ての操作は携帯端末(スマートフォンなど)からワイヤレスで操作を行えます。
レポートはPDF(改ざん不可)とCSV形式で作成し、メール転送も可能です。
小型サイズでありながら最長20日間連続駆動が可能です。
小さい加速度からデータを上書きする機能により最大発生加速度を確実に記録します。

仕様【記録項目】衝撃発生時刻 3軸最大加速度、【しきい値設定】5/10/15/20/25/37/50/75/100Gから任意設定、【計測日数】最大20日(無線通信OFFモード/常温環境にて) 電源コイン電池CR2032×1(モニタ電池付属) 対応OSiOS 11以上、Android 9/10/11(アプリ) センサー±200G(3軸/加速度) 機能【アプリ機能】計測設定/データ表示/レポート作成(PDFメール送付) 防塵防水性能IP54相当 サンプリング周期1600Hz(0.625ms) 記憶データ数最大200データ(データ上書き機能付) Bluetooth 計測方式加速度トリガー方式
注意
※動作確認機種:SHARPAQUOSSHV45、GooglePixel5a

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする