※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

表示器付マスフローコントローラ

商品レビューを投稿する
34日以内出荷返品不可 34日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21195924 品番 8700MC-0-1/4SW-Air-5SLM-20℃
参考基準価格(税別)¥181,400 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

流量を直読できる表示器一体型マスフローコントローラ/メータです。
DC24V単一電源のみで動作し、取付姿勢を選びません。別売のAC電源アダプタを使用すれば、AC100Vで駆動できます。
ハイリフトアクチュエータの採用より、大流量を計測可能です。
センサ発熱部と流体が非接触なので可燃性ガスの流量計測にも対応しています。
別売のフリーケーブルで電源、流量信号(アナログ)、デジタル通信(RS485/232C)各種イベント出力が取合できます。

材質接ガス部:SUS316、SUS316L、磁性ステンレス(MFCのみ)、FKM(オプションNBR or CR) タイプマスフローコントローラ(MC) バルブ形式比例ソレノイドバルブ(非通電時 閉) 最大流量5SLM 精度±1.0%FS(25℃) センサータイプ熱式巻線センサ 再現性±0.5%FS 測定方法熱式 接続1/4SW 測定対象気体 使用圧力範囲入口最大圧:500kPa(G) 温度係数±0.1%FS/℃(15〜35℃) 許容周囲温度(℃)-10〜60 適合流体Air 応答性2sec以内(within±2%FS) 継手1/4SWL モデル8700MC/MM 測定制御範囲2〜100%(FS)
注意
※価格は標準製作品についてのものであり、細部仕様により価格が変わることがあります。
※本製品は受注生産品につき、ご注文後のキャンセルや返品はお受けできませんのでご注意下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする