BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の コンベックス・巻尺・距離測定
BOSCH(ボッシュ)の レーザー距離計
携帯型レーザー距離計
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21196457
品番
GLM40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥12,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
GLM40は小型・軽量ながら実用的機能を搭載しています。
GLM500は内蔵角度センサで傾斜角度の測定や水準器表示が行えます。また直感的操作が可能なカラー液晶を採用しています。
付属品
三脚取付け用アダプタ
仕様
【測定基準点】1点(後端)
寸法(mm)
41×24×105
質量(g)
90(電池含む)
電源
単4アルカリ電池×2(モニタ電池付属)
精度(mm)
±2.0
機能
メモリ(手動 10件) 面積・体積 ピタゴラス 加算・減算 連続測定
分解能(mm)
1
測定範囲(m)
0.15〜40
防塵防水性能
IP54(電池収納部を除く)
レーザー波長(nm)
635
レーザー
クラス2(1mW以下)
関連資料:
(1.74MB)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
21196457
GLM40
65778406
GLM400
レーザー距離計 GLM400
BOSCH(ボッシュ)
1台
¥
14,980
税込
¥
16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です