ケニス
ケニスの 加熱・冷却・クーラーボックス
ケニスの 加熱/冷却機器
ケニスの ドライ/クール/ウォーターバス
フード付ウォーターバス
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21196615
品番
KFB-5L
参考基準価格(税別)
¥58,000
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
縦型でコンパクト設計のステンレス製ウォーターバスです。
ボタン一つで、予め設定した温度に設定できるプログラム機能(3種)を搭載しています。
空焚き時に自動的に電源が切れる空焚き防止機能付です。
付属品
フタ×2
質量(kg)
約4.5
使用温度範囲(℃)
室温+5〜99
容量(L)
5
電源(V)
AC100(50/60Hz)
外寸(mm)
285×394×188
内寸(mm)
130×280×150
機能
プログラム(3種)、ヒーター空焚防止、槽内温度過昇防止
ヒーター容量(W)
350
温度調節精度(℃)
±0.5
タイマー機能
1〜999分