マグネチックスターラー付オイルバス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21196685 品番PS-1100
参考基準価格(税別)¥229,000 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800

水・オイル兼用の卓上オイルバスです。水浴による合成反応や、オイルによる恒温での合成、重合反応などに使用できます。
槽内と反応容器内を撹拌するため、試料温度を精度よく均一に保持します。
卓上タイプのため、ドラフトチャンバー内にも設置できます。
バス部、槽内撹拌子を外せるので、オイルの取替えや槽内の洗浄が簡単に行えます。

付属品撹拌子(40mm)×1/棚板×1 寸法(mm)320×350×330 質量(kg)約10 容量(L)6 電源(V)AC100(50/60Hz)7.5A 使用温度範囲水:30(室温+5℃)〜80℃ オイル:30(室温+10℃)〜180℃ 内寸(mm)250Φ×130 最大径(Φmm)165(三角フラスコ2000mL等) 回転速度(min-1[r.p.m])100〜800 温度調節白金測温抵抗体 PID制御方式 最大容量(L)2(容器) 測定温度範囲(℃)±0.5以内(槽中央・水) ヒーター容量(W)700

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする