※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ケニス
ケニスの 研究関連用品・実験用必需品
ケニスの 実験研究用素材
ケニスの 実験研究用ガラス管・樹脂管
透明石英管
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1組(4本)
注文コード
21196999
品番
10Φ×8Φ×300mm 4本
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
材質
合成石英ガラス
長さ(mm)
300
内径(Φmm)
8
外径(Φmm)
10
耐熱温度(℃)
1000
純度(%)
Si/99.99以上