※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ケニス
ケニスの 研究関連用品・実験用必需品
ケニスの 実験研究用素材
ケニスの 実験研究用ガラス管・樹脂管
透明石英管
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21197044
品番
7Φ×5Φ×1200mm 1本
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
材質
合成石英ガラス
長さ(mm)
1200
内径(Φmm)
5
外径(Φmm)
7
耐熱温度(℃)
1000
純度(%)
Si/99.99以上