MS-DMSB-1 ビーカー用スターラー内蔵マントルヒーター ケニス 21197218

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ビーカー用スターラー内蔵マントルヒーター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
適合ビーカー容量(mL)100
電気容量(W)80
内容量1個注文コード21197218品番MS-DMSB-1
参考基準価格(税別)¥115,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

スターラーを内蔵したビーカー用のマントルヒーターです。
デジタル温度調節器付で、正確な温度調節が可能です。
別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。
スターラーを内蔵したビーカー用のマントルヒーターです。
デジタル温度調節器付で、正確な温度調節が可能です。
別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。

回転数(min-1[r.p.m])100~1500最高温度(℃)450電気容量(W)80適合ビーカー容量(mL)100
注意
※常用は400℃以下の設定でご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする