ケニス
ケニスの 加熱・冷却・クーラーボックス
ケニスの 実験研究用冷蔵・冷凍庫
冷凍ストッカー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21197306
品番
KF-60NF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥51,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力の少ないチェストタイプのノンフロンフリーザです。
付属品
カゴ式バスケット
質量(kg)
28
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
70
内容量(L)
60
外寸(mm)
430×625×840
機能
温度調節ダイヤル 急速冷凍
冷却能力(℃)
-18以下