※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日伸理化
日伸理化の 撹拌・粉砕・混合関連
日伸理化の 試験管ミキサー
日伸理化の 試験管ミキサー用本体
小型ミキサー
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21197945
品番
N-61
参考基準価格(税別)
¥49,500
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
マイクロチューブや小試験管の撹拌操作に便利です。
N-20Mは電池駆動も可能なコードレスタイプです。
N-61は回転速度調節ダイヤル式です。
回転数(min
-1
[r.p.m])
2600(可変式)
寸法(mm)
109×160×140
質量(kg)
2.6
電源(V)
AC100(50/60Hz)100W
スイッチ
連続/タッチスタート、切換可
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません