IKA
IKAの 撹拌・粉砕・混合関連
IKAの ホモジナイザー
IKAの ホモジナイザー/破砕機
ホモジナイザー(ウルトラタラックス)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21198207
品番
T18 digital
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は279,800円となります。
参考基準価格(税別)
¥269,000
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
ロータ(回転刃)/ステータ(固定刃)方式の高性能ホモジナイザーです。
寸法(mm)
87×106×271
質量(kg)
2.5
電源(V)
AC100〜115(50/60Hz)
回転数(min
-1
[r.p.m])
3000〜25000(無段階変速)
表示
LED表示
寸法(Φ×mm)
13×160(支持アーム)
処理容量(mL)
1〜1500
モーター出力(W)
300
粘度(mPa・s)
最大処理5000
モーター入力(W)
500
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※シャフトジェネレーターは別売です。