※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シャフトジェネレーター

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード21198225 品番S25EC-C-18GST
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
5月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥253,000 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
材質ステンレス 対応機種T25 easy clean シャフト×長さL(Φmm×mm)18×191 処理容量(mL)10〜1500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホモジナイザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする