※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

12-141-368 ディスポペッスルシステム(マイクロチューブ付) Thermo Fisher Scientific 21198250 12-141-368 ディスポペッスルシステム(マイクロチューブ付) Thermo Fisher Scientific 21198250

ディスポペッスルシステム(マイクロチューブ付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(100本) 仕様【ペッスル】100本、【マイクロチューブ】1.5mL×100本 注文コード21198250 品番12-141-368
参考基準価格(税別)¥35,500 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る

細胞や組織をホモジナイズする際に使用するディスポペッスル100本とマイクロチューブ100本のセットです。
ディスポペッスルとマイクロチューブはコンタミネーションを避けるため、それぞれ個包装されています。
手動で使用できるほか、別売のディスポーザブルペッスルシステムのコードレスモーターと併用可能です。

仕様【ペッスル】100本、【マイクロチューブ】1.5mL×100本 材質ポリプロピレン 寸法(Φ×mm)4.5×70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホモジナイザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする