KNF
KNFの 真空機器
KNFの 真空ポンプ・真空ユニット
ダイアフラム式真空ポンプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電圧(V)
100(50/60Hz)3Pプラグ
排気速度(L/min)
34
到達圧力(kPa)
0.6
注文コード
21198785
品番
N840G-KN
参考基準価格(税別)
¥385,000
販売価格(税込)
¥417,780
販売価格(税別)
¥
379,800
バスケットに入れる
この商品は
電圧・排気速度・到達圧力
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
N820/840G-KNは排気速度調整ノブにより簡単に排気速度を調整できます。
排気速度(L/min)
34
到達圧力(kPa)
0.6
寸法(mm)
289×240×177
質量(kg)
11.3
材質
【接ガス部】ダイアフラム/PTFEコーティング ポンプヘッド/TFM PTFE バルブ/FFPM
消費電力(W)
100/1.0A
接続口径(Φmm)
8〜9.5
電圧(V)
100(50/60Hz)3Pプラグ
RoHS指令(10物質対応)
対応