※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
安永エアーポンプ
安永エアーポンプの 研究関連用品・実験用必需品
安永エアーポンプの 液送/ポンプ類
安永エアーポンプの 実験研究用ポンプ
電磁式エアーポンプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21198855
品番
AP-120N
参考基準価格(税別)
¥64,400
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
屋外での使用も可能なエアーポンプです。
低消費電力・低騒音・低振動を兼ね備えています。
寸法(mm)
190×172×199(突起部除く)
質量(kg)
5.7
電源(V)
AC100(50/60Hz)2Pプラグ
電源コード(m)
1.6
騒音レベル(dB(A))
39
定格風量(L/min)
120
吐出口外径(Φmm)
18(VP13)
定格圧力(kPa)
18