IWAKI(AGCテクノグラス)
IWAKI(AGCテクノグラス)の 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
IWAKI(AGCテクノグラス)の ピペット/ピペッター/スポイト
IWAKI(AGCテクノグラス)の ピペット
パスツールピペット(IWAKI)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1組(200本)
注文コード
21199668
品番
IK-PAS-5P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,520
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
培養液の吸引や分注の際に便利です。
材質
ソーダライムガラス
全長(mm)
146
容量(mL)
1.5
口内径(Φmm)
約0.8〜1.4
管長(mm)
約40(毛細管)
胴径(Φmm)
7