パスツールピペット(IWAKI)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1組(200本) 注文コード21199677 品番IK-PAS-9P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

培養液の吸引や分注の際に便利です。

材質ソーダライムガラス 全長(mm)229 容量(mL)1.5 口内径(Φmm)約0.8〜1.4 管長(mm)約115(毛細管) 胴径(Φmm)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする