※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンプラテック
サンプラテックの ガラス・樹脂・金属容器
サンプラテックの びん/容器類
サンプラテックの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
クリアー広口ボトル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
500
注文コード
21199790
品番
CW-500
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
中身をはっきりと視認できるクリアータイプのボトルです。
材質
本体/K-RESIN、蓋/PP
容量(mL)
500
口内径(Φmm)
43
胴径×全高(Φmm×mm)
75×163
耐熱温度(℃)
60(目盛入)
注意
※K-RESINは、アルコール、ケトン、エステル、エーテルおよび芳香族系の有機溶剤により、軟化あるいは溶解します。また、多くの油製品もK-RESINに影響を与えますが、その程度は使用条件によって異なります。