サンプラテック
サンプラテックの ガラス・樹脂・金属容器
サンプラテックの びん/容器類
サンプラテックの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
EOG滅菌瓶
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
250
材質
PE
注文コード
21199826
品番
EPE-250
参考基準価格(税別)
¥390
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
この商品は
容量・材質
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
EOG滅菌済みの個包装されたボトルです。
材質
PE
容量(mL)
250
滅菌
EOG滅菌済
口内径(Φmm)
31
胴径×全高(Φmm×mm)
63×121
中栓
有