※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポリ角型規格瓶(中栓付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21199930 品番 0140
参考基準価格(税別)¥130 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129

正方形なので隙間なく収納できます。中栓付。目盛付。
ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
※当該製品の原材料は適合しておりますが、製造工程における製造管理基準には適合しておりません。

用途液体の保存・保管等 材質本体・蓋/HDPE、中栓/LDPE(目盛入) 容量(mL)50 目盛(mL)10 口内径(Φmm)17 外寸(mm)32×32×90 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ポリエチレンに適さない液体は使用できません。
※内容物が入ったままでの移動は避けてください。空容器の状態での移動用に設計しています。
※輸送には適していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする