※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポリ角型規格瓶(中栓付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(mL)250 注文コード21199948 品番0142
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥180
この商品は容量など4種類から選べます 他の種類を見る

正方形なので隙間なく収納できます。中栓付。目盛付。
ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
※当該製品の原材料は適合しておりますが、製造工程における製造管理基準には適合しておりません。

用途液体の保存・保管等 材質本体・蓋/HDPE、中栓/LDPE(目盛入) 容量(mL)250 目盛(mL)50 口内径(Φmm)30 外寸(mm)55×55×128 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ポリエチレンに適さない液体は使用できません。
※内容物が入ったままでの移動は避けてください。空容器の状態での移動用に設計しています。
※輸送には適していません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21199948 0142 07293693 No.0142 正角瓶 瑞穂化成工業 正角瓶 瑞穂化成工業 1個 189 税込208 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする