※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
高橋化成
高橋化成の ガラス・樹脂・金属容器
高橋化成の びん/容器類
高橋化成の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
ポリエチレン角型瓶
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
5
注文コード
21199966
品番
5L角A
参考基準価格(税別)
¥820
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質
HDPE
容量(L)
5
口内径(Φmm)
30
外寸(mm)
195×140×234
フタ
中栓付