※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)レッド、ブラックは付属しません。
ケニス
ケニスの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
ケニスの 薬液回収
カラー廃液貯蔵容器(専用ロート付)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21200027
品番
ブルー
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
注入口にロートが付いており、廃液を入れる際に便利です。ろ紙を使用する場合は15cmのろ紙が適合します。
付属品
キャップ/キャップ付ロート/排出用ノズル
材質
HDPE
色
青
容量(L)
20
内径(Φmm)
99(ロート)
口内径(Φmm)
50
外寸(mm)
350×170×410
ラベル
アルカリ性