※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三愛科学
三愛科学の ガラス・樹脂・金属容器
三愛科学の 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
三愛科学の 保存缶
PTFE試料分解容器
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
内筒/PTFE(特殊成形)
種別
PTFE製試料容器(丸底)
注文コード
21200115
品番
HUT-100R
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
容量・材質・種別
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
汚染も損失もなく各種試料の分解・溶液化が小量の酸で簡単にでき、主成分・痕跡成分とも定量が容易にできます。 鉱物等の水熱合成にもご使用いただけます。
種別
PTFE製試料容器(丸底)
耐圧(MPa)
15
材質
内筒/PTFE(特殊成形)
規格
HU-100用 PTFE製試料容器100mL(丸底)
最高温度(℃)
230(使用)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850