ISOLAB
ISOLABの ガラス・樹脂・金属容器
ISOLABの びん/容器類
ISOLABの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
ねじ口瓶(茶 青蓋付 ISOLAB)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21200176
品番
100mL
参考基準価格(税別)
¥3,580
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
口元および肩部形状は注ぎやすく、液切れも良い設計になっています。
硼珪酸ガラスを外側のみ茶染めしており、2級硬質ガラス製の茶瓶に比べ、耐熱性に優れ溶出物も少なくなっています。
材質
本体/硼珪酸ガラス、蓋/フェノール樹脂、シリコン PTFEライナーパッキン付
容量(mL)
100
口内径(Φmm)
30
ねじ規格
GL-45
胴径×全高(Φmm×mm)
56×100
注意
※実際の製品は写真と異なる場合がございます。