※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ケニス
ケニスの ガラス・樹脂・金属容器
ケニスの びん/容器類
ケニスの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
広口試薬瓶
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21200264
品番
茶色 60mL
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
材質
並質ガラス(ソーダ石灰ガラス) 共栓付
色
茶色
容量(mL)
60
口内径(Φmm)
28
胴径×全高(Φmm×mm)
46×85
注意
※工場吹き製品のため多少寸法が異なる場合があります。