曜日別特売
透明 1000mL 細口試薬瓶 ケニス 21200359

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

細口試薬瓶

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
容量(mL)1000
透明
口内径(Φmm)31
内容量1個注文コード21200359品番透明 1000mL
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
材質並質ガラス(ソーダ石灰ガラス) 共栓付透明容量(mL)1000口内径(Φmm)31胴径×全高(Φmm×mm)106×190キャップ形式共栓口タイプ細口
注意
※工場吹き製品のため多少寸法が異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする