※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DUMONT ピンセット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 材質DUMOXEL(NON-Magnetic) 全長(mm)120 RoHS指令(10物質対応)対応 注文コード21201217 品番TW-2A
参考基準価格(税別)¥9,100 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は材質・全長・RoHS指令など37種類から選べます 他の種類を見る

スイスDUMONT社製のピンセットです。 TWSタイプ DUMOSTAR 材質:PHYNOX合金 コバルト含有量が約40%の合金材質PHYNOXをピンセット全体に使用し、完全非磁性体で硬度が非常に高いピンセットです。 TWタイプ 材質:DUMOXEL(NON-Magnetic) DUMOXELはDUMONT社独自の合金で95〜98%磁気を帯びず、また強酸やアルカリに対して耐腐食性に優れています。 DU-□-INタイプ 材質:INOX(13ステンレス) 精密仕上げで耐腐食性、耐酸性に優れ、先端の耐久性に優れています。INOXは磁気を帯びます。

材質DUMOXEL(NON-Magnetic) 全長(mm)120 タイプ一般型 先端はフラットで尖っていません 耐熱温度(℃)約400 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする