Ideal-Tek
Ideal-Tekの 研究関連用品・実験用必需品
Ideal-Tekの チューブ/ホース類
Ideal-Tekの 実験研究用周辺用品
ideal-tek カーボンピンセット(先端交換可能)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
21201707
品番
249CFR
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
スイスIDEAL-TEK社製のピンセットです。
先端はカーボンファイバー製で、先端部の交換が可能です。
ハンドル部も非磁性です。
伝導性・耐酸性・ESD安全性に優れています。
材質
本体/非磁性ステンレス、先端/カーボンファイバー
全長(mm)
130
耐熱温度(℃)
130
チップ長さ(mm)
40
表面抵抗値(Ω)
102(樹脂部)
先端幅(mm)
2.2
RoHS指令(10物質対応)
対応