曜日別特売
300×300×4mm シリコンゴムシート アラム 21202084

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シリコンゴムシート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
厚さ(mm)4
寸法(mm)300×300
内容量1枚注文コード21202084品番300×300×4mm
参考基準価格(税別)¥6,100販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

耐熱性・耐寒性・耐薬品性に優れています。

材質シリコンゴム厚さ(mm)4寸法(mm)300×300使用温度範囲(℃)-50~200硬度50度RoHS指令(10物質対応)対応
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シリコンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする