※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アラム
アラムの ゴム素材
アラムの シリコンゴム
アラムの シリコン ゴム板・シート
シリコンゴムシート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
21202127
品番
300×300×8mm
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
耐熱性・耐寒性・耐薬品性に優れています。
材質
シリコンゴム
厚さ(mm)
8
寸法(mm)
300×300
使用温度範囲(℃)
-50〜200
硬度
50度
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ゴム素材の特長