※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クロロプレンゴムスポンジシート

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 21202197 品番 500×500×10mm
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

耐熱・耐候性・難燃性・断熱・気密・水密性に優れています。

材質クロロプレンゴム 厚さ(mm)10 寸法(mm)500×500 ブラック 硬度25°±5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする