※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ケニス
ケニスの 研究関連用品・実験用必需品
ケニスの 実験研究用素材
ケニスの 実験研究用シリコンゴムシート
クロロプレンゴムスポンジシート
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
21202206
品番
500×500×15mm
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
耐熱・耐候性・難燃性・断熱・気密・水密性に優れています。
材質
クロロプレンゴム
厚さ(mm)
15
寸法(mm)
500×500
色
ブラック
硬度
25°±5