曜日別特売
20mm角 50m巻き ネオロン角紐(両面テープ付) ケニス 21202529

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ネオロン角紐(両面テープ付)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本注文コード21202529品番20mm角 50m巻き
参考基準価格(税別)¥67,000販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980

連続生産による長巻、皮膜付きスポンジです。目地・止水・振動吸収・パッキン等隙間埋め材や緩衝材にお使い頂けます。
1面に両面テープが付いていますので、簡単に取り付け可能です。

材質CR20°硬度25°±51巻長さ(m)50太さ(mm)20角
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロロプレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする