※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ネオロン角紐(両面テープ無)

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 1巻長さ(m)25 注文コード21202644 品番30mm角 25m巻き
参考基準価格(税別)¥57,000 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980
この商品は1巻長さなど10種類から選べます 他の種類を見る

連続生産による長巻、皮膜付きスポンジです。目地・止水・振動吸収・パッキン等隙間埋め材や緩衝材にお使い頂けます。

材質CR20° 硬度25°±5 1巻長さ(m)25 太さ(mm)30角
商品豆知識

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-29
用途:
大型容器の水密に
株式会社布施興業 様 (サービス業)

パッキンが古くなって、水漏れがしだしたので、補修のために購入、十分だったが、もう少し固めの材質が欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロロプレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする