※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ネオロン角紐(両面テープ無)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード21202669 品番15mm角 1mカット
参考基準価格(税別)¥970 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969
この商品は1巻長さなど10種類から選べます 他の種類を見る

連続生産による長巻、皮膜付きスポンジです。目地・止水・振動吸収・パッキン等隙間埋め材や緩衝材にお使い頂けます。

材質CR20° 長さ(m)1 硬度25°±5 太さ(mm)15角
商品豆知識

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-29
用途:
大型容器の水密に
株式会社布施興業 様 (サービス業)

パッキンが古くなって、水漏れがしだしたので、補修のために購入、十分だったが、もう少し固めの材質が欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロロプレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする