曜日別特売
25mm角 1mカット ネオロン角紐(両面テープ無) ケニス 21202687

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ネオロン角紐(両面テープ無)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本注文コード21202687品番25mm角 1mカット
参考基準価格(税別)¥2,260販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

連続生産による長巻、皮膜付きスポンジです。目地・止水・振動吸収・パッキン等隙間埋め材や緩衝材にお使い頂けます。

材質CR20°長さ(m)1硬度25°±5太さ(mm)25角
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-29
用途: 大型容器の水密に
株式会社布施興業サービス業

パッキンが古くなって、水漏れがしだしたので、補修のために購入、十分だったが、もう少し固めの材質が欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロロプレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする